Westward 2dbv2 | Búa thợ rèn 2 1/2 Lb 14 Inch Hickory | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2DBV2 Búa thợ rèn 2 1/2 Lb 14 inch Hickory | AB9HEK

WESTWARD 2DBV2 Búa thợ rèn 2 1/2 Lb Hickory 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9HEK phần: 2DBV2
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
€27.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thợ rèn
Handlegiống hồ đào
Trưởng Chiều dài4 11 / 16 "
Vật liệu đầuThép carbon trung bình
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1.625 "
Chiều dài tổng thể14.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.21
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205203000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 2DBV3 Búa thợ rèn 4 Lb 16 inch sợi thủy tinh | AB9HEL 2DBV3Sợi thủy tinh5.375 "Thép carbon trung bình4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK2 Sợi thủy tinh Búa thợ rèn 2-1 / 2 Lb | AE8LLD 6DWK2Sợi thủy tinh4 1 / 3 "Thép carbon2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "€19.74
WESTWARD 6DWK3 Búa thợ rèn Hickory 4 Lb | AE8LLE 6DWK3giống hồ đào5.187 "Thép carbon4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2DBV2 Búa thợ rèn 2 1/2 Lb Hickory 14 inch
€27.18 /đơn vị