Westward 5ufw6 | Tuốc Nơ Vít Có Rãnh Cách Điện 5/16 X 7 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 5UFW6 5/16 x 7 In | AE6PCL

WESTWARD 5UFW6 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 5/16 x 7 In

Trong kho
Khoản mục: AE6PCL phần: 5UFW6
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
€37.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít cách điện
Kết thúcĐen Phosphate
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate w / Đệm Grip
Chiều dài tổng thể11.875 "
Chiều dài chân7"
Vật liệu chânThép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5 / 16 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhóm kiểu MẹoThiết kế xử lýXử lý vật liệuChiều dài tổng thểChiều dài chânVật liệu chânKích thước mẹoKiểu MẹoGiá cả
WESTWARD 1YXJ8 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 3/32 x 3 In | AB4MHN 1YXJ8rãnh3 mặtAcetate5.75 "3"Thép hợp kim SVCM3 / 32 "Mẹo tủ€12.32
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXJ9 1/8 x 4 In | AB4MHP 1YXJ9rãnh3 mặtAcetate6.75 "4"Thép hợp kim SVCM1 / 8 "Mẹo tủ€5.97
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK1 5/32 x 4 In | AB4MHQ 1YXK1rãnh3 mặtAcetate8"4"Thép hợp kim SVCM5 / 32 "Mẹo tủ€7.27
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK2 7/32 x 5 In | AB4MHR 1YXK2rãnh3 mặtAcetate9"5"Thép hợp kim SVCM7 / 32 "Mẹo tủ€7.99
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK3 1/4 x 6 In | AB4MHT 1YXK3rãnh3 mặtAcetate10.5 "6"Thép hợp kim SVCM1 / 4 "Mẹo tủ€10.83
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK4 5/16 x 7 In | AB4MHU 1YXK4rãnh3 mặtAcetate11.75 "7"Thép hợp kim SVCM5 / 16 "Mẹo tủ€13.61
WESTWARD 1YXK5 Tuốc nơ vít Phillips cách điện # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3 mặtAcetate7.5 "3.187 "Thép hợp kim SVCM#1Phillips€7.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5UFW6 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 5/16 x 7 In
€37.68 /đơn vị