Westward 1yxk2 | Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 7/32 X 5 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK2 7/32 x 5 In | AB4MHR

WESTWARD 1YXK2 Tô vít cách điện có rãnh 7/32 x 5 In

Trong kho
Khoản mục: AB4MHR phần: 1YXK2
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
€7.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít cách điện
Kết thúcĐen Phosphate
Thiết kế xử lý3 mặt
Xử lý vật liệuAcetate
Chiều dài tổng thể9"
Chiều dài chân5"
Vật liệu chânThép hợp kim SVCM
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 32 "
Kiểu MẹoMẹo tủ
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhóm kiểu MẹoThiết kế xử lýXử lý vật liệuChiều dài tổng thểChiều dài chânVật liệu chânKích thước mẹoKiểu MẹoGiá cả
WESTWARD 1YXJ8 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 3/32 x 3 In | AB4MHN 1YXJ8rãnh3 mặtAcetate5.75 "3"Thép hợp kim SVCM3 / 32 "Mẹo tủ€13.87
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXJ9 1/8 x 4 In | AB4MHP 1YXJ9rãnh3 mặtAcetate6.75 "4"Thép hợp kim SVCM1 / 8 "Mẹo tủ€5.97
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK1 5/32 x 4 In | AB4MHQ 1YXK1rãnh3 mặtAcetate8"4"Thép hợp kim SVCM5 / 32 "Mẹo tủ€7.27
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK3 1/4 x 6 In | AB4MHT 1YXK3rãnh3 mặtAcetate10.5 "6"Thép hợp kim SVCM1 / 4 "Mẹo tủ€10.83
Tua vít có rãnh cách điện WESTWARD 1YXK4 5/16 x 7 In | AB4MHU 1YXK4rãnh3 mặtAcetate11.75 "7"Thép hợp kim SVCM5 / 16 "Mẹo tủ€13.61
WESTWARD 1YXK5 Tuốc nơ vít Phillips cách điện # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3 mặtAcetate7.5 "3.187 "Thép hợp kim SVCM#1Phillips€7.59
WESTWARD 1YXK6 Tuốc nơ vít Phillips cách điện # 2 x 4 In | AB4MHW 1YXK6Phillips / Crosspoint3 mặtAcetate8.5 "4"Thép hợp kim SVCM#2Phillips€7.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1YXK2 Tô vít cách điện có rãnh 7/32 x 5 In
€7.99 /đơn vị