Westward 5twa2 | Bộ Tap Tay Thép Tốc Độ Cao M5-0.8 D4 Limit - Gói 3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5TWA2 Tay Tap Set High Speed ​​Steel M5-0.8 D4 Limit - Pack Of 3 | AE6LUN

WESTWARD Bộ vòi cầm tay 5TWA2 Giới hạn thép tốc độ cao M5-0.8 D4 - Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AE6LUN phần: 5TWA2
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
€64.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ gõ tay
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcKhông
sáo4
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch0.8mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD4
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máyM5
Nhấn vào KiểuMục đích chung
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợimetric
Kiểumetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyLoại thứ nguyênsáoĐộ dài chủ đềLoại sợiKiểuSố lượng sáoChiều dài tổng thểpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 5PXJ9 Bộ Vòi Tay 3 Mảnh Thép Tốc Độ Cao # 6-32 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYN 5PXJ9#6Vít máy311 / 16 "UNCCon số32"3€51.37
WESTWARD 5PXK0 Bộ Vòi Tay 3 Mảnh Thép Tốc Độ Cao # 8-32 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCCon số-2.125 "3€56.70
WESTWARD 5PXK1 Bộ Tập Tay Thép Tốc Độ Cao # 10-24 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYQ 5PXK1#10Vít máy47 / 8 "UNCCon số42.375 "3€56.31
WESTWARD 5PXK2 Bộ Tập Tay Thép Tốc Độ Cao # 10-32 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYR 5PXK2#10Vít máy47 / 8 "UNFCon số42.375 "3€55.18
Bộ vòi tay WESTWARD 5PXK3 Thép tốc độ cao 1 / 4-20 Giới hạn H3 - Gói 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "số phân số41"UNCsố phân số42.5 "3€21.07
WESTWARD 5PXK5 Bộ Tập Tay Thép Tốc Độ Cao 5 / 16-18 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCsố phân số-2 23 / 32 "3€75.08
WESTWARD 5PXK7 Bộ Vòi Tay Thép Tốc Độ Cao 3 / 8-16 Giới Hạn H3 - Gói 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "số phân số41.25 "UNCsố phân số42 15 / 16 "3€80.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ vòi cầm tay 5TWA2 Giới hạn thép tốc độ cao M5-0.8 D4 - Gói 3
€64.40 /đóng gói