Waldmann 113083000-00580684 | Máy Đèn Led Tuyến Tính 26w 597 Lm | 30ph57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WALDMANN 113083000-00580684 Đèn LED tuyến tính 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57

WALDMANN 113083000-00580684 Máy Đèn LED tuyến tính 26W 597 lm

Trong kho
Khoản mục: AH2XTG Mẫu: 113083000-00580684Tham chiếu chéo: 30PH57
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
€1,187.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy công cụ tuyến tính Light
Cuộc sống trung bình60,000 giờ.
BallastKhông có chấn lưu
Chiều dài dây16ft.
Loại dâyPUR
Loại đènLED
Lumens597
Kiểu lắpDấu ngoặc
Bên ngoài Dia.2.75 "
Chiều dài tổng thể42.1 "
Vật liệu ốngNhôm
điện áp100 sang 240 VAC
Watts26

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.38
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)127
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy công cụ Loại đèn: Đèn Máy công cụ tuyến tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensChiều dài tổng thểWattsGiá cả
WALDMANN 113051000-00580582 Đèn LED tuyến tính 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "15€770.52
WALDMANN 113059000-00580606 Đèn LED tuyến tính 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€834.65
WALDMANN 113067000-00580633 Đèn LED tuyến tính 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "21€974.72
WALDMANN 113075000-00580657 Đèn LED tuyến tính 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€993.41
WALDMANN 113079000-00580669 Đèn LED tuyến tính Máy 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,044.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALDMANN 113083000-00580684 Máy Đèn LED tuyến tính 26W 597 lm
€1,187.60 /đơn vị