vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5RDZ4 Cờ lê ghim cố định 3/16 x 3/16 3 In | AE6ELZ

WESTWARD 5RDZ4 Cờ lê cờ lê chốt cố định 3/16 x 3/16 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6ELZ phần: 5RDZ4
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
€51.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ghim cố định
Sức chứa1-1 / 4 đến 3 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài8 1 / 16 "
Vật chấtThép CR-V
Chiều dài tổng thể8 1 / 16 "
Ghim Dia.3 / 16 "
Độ dài ghim3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204110060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều dài tổng thểGhim Dia.Độ dài ghimGiá cả
WESTWARD 5RDZ3 Cờ lê ghim cố định 1/8 x 1/8 2 In | AE6ELY 5RDZ33/4 đến 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€45.01
WESTWARD 5RDZ5 Cờ lê ghim cố định 1/4 x 1/4 3 In | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 đến 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
WESTWARD 5RDZ6 Cờ lê ghim cố định 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 đến 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38
WESTWARD 5RDZ7 Cờ lê ghim cố định 3/8 x 3/8 6-1 / 4in | AE6EMC 5RDZ74-1/2 to 6-1/4"12.25 "12.25 "3 / 8 "3 / 8 "€79.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5RDZ4 Cờ lê cờ lê chốt cố định 3/16 x 3/16 3 inch
€51.19 /đơn vị