Westward 5 giờ chiềuf5 | Máy Khoan Trục Vít Thép Tốc Độ Cao Brgt Size D 118deg | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMF5 Thép Brgt tốc độ cao Kích thước D 118deg | AE6BYN

WESTWARD Máy khoan trục vít 5PMF5 Thép tốc độ cao Brgt Size D 118deg

Trong kho
Khoản mục: AE6BYN phần: 5PMF5
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
€0.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.2460
Loại thứ nguyênBức thư
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.375 "
LớpMục đích chung
Kích thước chữD
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.5 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Kích thước máyD
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước chữChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMF2 Thép tốc độ cao Brgt Size A 118deg | AE6BYK 5 giờ chiều20.23401 5 / 16 "A2.437 "-€6.96
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMF8 Thép tốc độ cao Kích thước Brgt G 118deg | AE6BYR 5 giờ chiều80.26101.437 "G2.625 "G€2.10
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMF9 Thép tốc độ cao Kích thước Brgt H 118deg | AE6BYT 5 giờ chiều90.26601.5 "H2 11 / 16 "H€2.32
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMG2 Thép tốc độ cao Kích thước Brgt K 118deg | AE6BYW 5 giờ chiều20.28101.5 "K2 11 / 16 "K€2.69
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMG3 Thép tốc độ cao Brgt Size L 118deg | AE6BYX 5 giờ chiều30.29001 9 / 16 "L2.75 "L€2.91
Máy khoan trục vít WESTWARD 5PMG4 Thép tốc độ cao Brgt Size M 118deg | AE6BYY 5 giờ chiều40.29501 9 / 16 "M2.75 "M€3.31
Máy bắt vít WESTWARD 5PMG5 Máy khoan thép tốc độ cao Brgt Size N 118deg | AE6BYZ 5 giờ chiều50.30201.625 "N2 13 / 16 "N€3.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy khoan trục vít 5PMF5 Thép tốc độ cao Brgt Size D 118deg
€0.75 /đơn vị