Westward 5mv55 | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 3/16 Inch 12 Điểm Tiêu Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MV55 Socket 1/4 inch Ổ 3/16 inch 12 Point Standard | AE4UPW

WESTWARD Ổ cắm 5MV55 Ổ cắm 1/4 inch Tiêu chuẩn 3 điểm 16/12 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4UPW phần: 5MV55
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
€1.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtCR-V (Chrome Vanadi)
Số điểm12
Chiều dài tổng thể31 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E868 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 7/32 inch sâu 12 điểm | AA2EBJ 10E868Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 31 / 32 "7 / 32 "Sâu€8.27
WESTWARD 10E869 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 9/32 inch sâu 12 điểm | AA2EBK 10E869Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 31 / 32 "9 / 32 "Sâu€2.10
WESTWARD 33M320 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 9/32 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AC6FMH 33M320Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)121"9 / 32 "Tiêu chuẩn€3.74
WESTWARD 33M325 Ổ cắm 1/4 Inch Ổ 1/2 Inch 12 Điểm Tiêu chuẩn | AC6FMN 33M325Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)121"1 / 2 "Tiêu chuẩn€7.61
WESTWARD 5MV56 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 7/32 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AE4UPX 5MV56cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)1231 / 32 "7 / 32 "Tiêu chuẩn€2.84
WESTWARD 5MV58 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 9/32 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AE4UPZ 5MV58cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)1231 / 32 "9 / 32 "Tiêu chuẩn€2.81
WESTWARD 5MV79 Socket 1/4 inch Ổ 9/32 inch 6 Point Standard | AE4UQX 5MV79cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)631 / 32 "9 / 32 "Tiêu chuẩn€0.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 5MV55 Ổ cắm 1/4 inch Tiêu chuẩn 3 điểm 16/12 inch
€1.86 /đơn vị