Westward 5mt37 | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 14mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MT37 Socket 1/2 Inch Drive 14mm 6 Point Standard | AE4TYE

WESTWARD Ổ cắm 5MT37 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 14mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AE4TYE phần: 5MT37
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
€0.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtCR-V (Chrome Vanadi)
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 10E222 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 26 điểm 6mm | AA2DCH 10E222Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "26mmTiêu chuẩn€16.67
Ổ cắm WESTWARD 10E223 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 28 điểm 6mm | AA2DCJ 10E223Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "28mmTiêu chuẩn€1.17
Ổ cắm WESTWARD 10E224 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 29 điểm 6mm | AA2DCK 10E224Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "29mmTiêu chuẩn€18.24
Ổ cắm WESTWARD 10E225 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 31 điểm 6mm | AA2DCL 10E225Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "31mmTiêu chuẩn€5.97
WESTWARD 10E227 Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm sâu 9mm 6 điểm | AA2DCN 10E227Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "9Sâu€4.95
WESTWARD 10E247 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa sâu 29mm 6 điểm | AA2DDH 10E247Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "29mmSâu€10.75
WESTWARD 10E249 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa sâu 31mm 6 điểm | AA2DDK 10E249Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "31mmSâu€3.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 5MT37 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 14mm 6 điểm
€0.83 /đơn vị