Westward 10e225 | Ổ cắm 1/2 inch 31mm 6 điểm chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm WESTWARD 10E225 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 31 điểm 6mm | AA2DCL

WESTWARD Ổ cắm 10E225 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 31mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DCL phần: 10E225
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
€5.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 23 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy31mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 10E222 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 26 điểm 6mm | AA2DCH 10E222Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "26mmTiêu chuẩn€16.67
Ổ cắm WESTWARD 10E223 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 28 điểm 6mm | AA2DCJ 10E223Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "28mmTiêu chuẩn€1.17
Ổ cắm WESTWARD 10E224 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 29 điểm 6mm | AA2DCK 10E224Đánh bóng đầy đủThép hợp kim61 23 / 32 "29mmTiêu chuẩn€18.24
WESTWARD 10E227 Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm sâu 9mm 6 điểm | AA2DCN 10E227Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "9Sâu€4.95
WESTWARD 10E247 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa sâu 29mm 6 điểm | AA2DDH 10E247Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "29mmSâu€10.75
WESTWARD 10E249 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa sâu 31mm 6 điểm | AA2DDK 10E249Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "31mmSâu€3.77
WESTWARD 10E256 Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm 26mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DDT 10E256Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 23 / 32 "26mmTiêu chuẩn€6.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E225 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 31mm 6 điểm
€5.97 /đơn vị