Westward 5m60 | Cờ lê Flare Nut Sae dài 8-1/16 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MR60 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 8-1 / 16 inch | AE4TPH

WESTWARD Cờ lê đai ốc loe 5MR60 Chiều dài Sae 8-1/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4TPH phần: 5MR60

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€40.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcSatin
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3 / 4 "x 7 / 8"
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể9
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/4 x 7/8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5MR55 Flare Nut Wrench Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "€21.66
WESTWARD 5MR58 Flare Nut Wrench Sae 7-7 / 32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "€17.47
WESTWARD 5MR59 Flare Nut Wrench Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "€17.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê đai ốc loe 5MR60 Chiều dài Sae 8-1/16 inch
€40.98 /đơn vị