Westward 5mr59 | Cờ lê đai ốc Flare Sae 7-3/4in L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MR59 Flare Nut Wrench Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG

WESTWARD 5MR59 Cờ lê đai ốc loe Sae 7-3/4in L

Trong kho
Mục: AE4TPG phần: 5MR59

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€17.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcSatin
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu5 / 8 "x 11 / 16"
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể7.5
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5/8 x 11/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5MR55 Flare Nut Wrench Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "€21.66
WESTWARD 5MR58 Flare Nut Wrench Sae 7-7 / 32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "€17.47
WESTWARD 5MR60 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 8-1 / 16 inch | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "€40.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5MR59 Cờ lê đai ốc loe Sae 7-3/4in L
€17.55 /đơn vị