Westward 5mr54 | Cờ lê Flare Nut Số liệu 6-23/32in L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 5MR54 Flare Nut Wrench Metric 6-23 / 32in L | AE4TPB

WESTWARD 5MR54 Cờ lê đai ốc loe Hệ mét 6-23/32in L

Trong kho
Khoản mục: AE4TPB phần: 5MR54
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
€22.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcSatin
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu10mm x 12mm
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể6.5
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10 x 12mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 5MR53 Flare Nut Wrench Metric 6-1 / 4in L | AE4TPA 5MR5369 x 11 mm€21.66
WESTWARD 5MR56 Flare Nut Wrench Metric 7-1 / 4in L | AE4TPD 5MR56713 x 14 mm€16.09
WESTWARD 5MR57 Flare Nut Wrench Metric 7-5 / 8in L | AE4TPE 5MR577.515 x 17 mm€16.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 5MR54 Cờ lê đai ốc loe Hệ mét 6-23/32in L
€22.31 /đơn vị