WESTWARD Giắc dịch vụ 5M456
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc dịch vụ thủy lực |
Chiều dài khung | 55.625 " |
Xử lý Chiều dài | 42.125 " |
Sức nâng | 5 tấn. |
Tăng sức mạnh | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 115.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 146.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8425490000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng Min. | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Loại hoạt động | Chiều dài rút lại | Bánh xe Caster Dia. | Chiều dài khung | Xử lý Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | Air | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | €1,286.33 | ||
13X031 | 18 " | - | - | Air | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | €1,526.40 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | Hướng dẫn sử dụng | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | €535.05 | ||
1ZKX5 | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | €3,214.23 | ||
1ZKX6 | - | - | - | Hướng dẫn sử dụng | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | €1,281.72 | ||
1ZKX9 | - | - | - | Không khí / Thủ công | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | €2,100.22 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | Air | - | - | 21.5 " | 47.375 " | €922.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.