Westward 4um76 | Máy khoan bạc/deming 25/32 Thép tốc độ cao 118 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4UM76 Máy khoan bạc/deming 25/32 Thép tốc độ cao 118 độ | AD9TMA

WESTWARD 4UM76 Máy khoan bạc / deming 25/32 Thép tốc độ cao 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AD9TMA phần: 4UM76
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
€54.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan dao giảm
Tương đương thập phân0.7812
Loại thứ nguyênPhân số (Inch)
Mũi khoan118 Degrees
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.125 "
LớpMục đích chung
Danh sách sốKhông được liệt kê
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể6"
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.1 / 2 "
Loại chânTròn
Kích thước máy25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânKích thước máyGiá cả
WESTWARD 2UFX7 Silver / deming Khoan 1 1/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LAY 2UFX71.06251-1 / 16 "€103.37
WESTWARD 2UFX8 Silver / deming Khoan 1 1/8 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LAZ 2UFX81.12501.125 "€96.97
WESTWARD 2UFX9 Silver / deming Khoan 1 3/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LBA 2UFX91.18751.187 "€133.90
WESTWARD 2UFY1 Silver / deming Khoan 1 1/4 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LBB 2UFY11.25001.25 "€107.70
WESTWARD 2UFY2 Silver / deming Khoan 1 5/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LBC 2UFY21.31251 5 / 16 "€227.36
WESTWARD 2UFY4 Silver / deming Khoan 1 7/16 Thép tốc độ cao 118 độ | AC3LBE 2UFY41.43751.437 "€266.06
WESTWARD 2UFY5 Silver/deming Drill 1 1/2 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LBF 2UFY51.50001.5 "€259.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 4UM76 Máy khoan bạc / deming 25/32 Thép tốc độ cao 118 độ
€54.59 /đơn vị