SẢN PHẨM LẠNH CÔNG TY Đầu nối MC Series
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Kiểu kết nối | Chiều dài | Kích thước đường ống | Ống Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCD1304 | 0.77 " | TFP | 1.77 " | - | 11 / 64 " | €72.33 | |
B | MCD1702 | 0.77 " | Thép gai | 1.67 " | - | 1 / 8 " | €56.99 | |
B | MCD1704 | 0.77 " | Thép gai | 1.89 " | - | 1 / 4 " | €50.15 | |
C | MCD1004 | 0.750 " | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | - | €40.82 | |
D | MCD1602 | 0.750 " | Thép gai | 1.67 " | - | 1 / 8 " | €53.72 | |
D | MCD1603 | 0.750 " | Thép gai | 1.89 " | - | 3 / 16 " | €60.05 | |
C | MCD1002 | 0.750 " | MNPT | 1" | 1 / 8 " | - | €43.88 | |
D | MCD1604 | 0.750 " | Thép gai | 1.89 " | - | 1 / 4 " | €58.17 | |
B | MCD1703 | 0.750 " | Thép gai | 1.89 " | - | 3 / 16 " | €74.45 |
Cơ quan khớp nối dòng MC
Colder Products Corporation MC Series thân khớp nối có kết cấu bằng đồng thau mạ crôm để chịu được áp suất và nhiệt độ cao. Các thân khớp nối này có chốt ngón tay cái để cho phép kết nối và ngắt kết nối bằng một tay. Chúng dễ dàng kết hợp với các khớp nối Sê-ri PMC và PMC12. Chọn từ nhiều loại thân khớp nối Colder MC Series này, có sẵn ở các kích thước ống 1/4 & 1/8 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mũ và mũ nón chống cháy và hồ quang
- Đường dây và khay cáp
- Quạt thông gió mái ly tâm Upblast
- Các kênh lưới grating Sàn Rungs và Treads
- Phụ kiện lấy mẫu lõi đất
- Dụng cụ và thiết bị phá dỡ
- Ống thủy lực
- Vòi cuộn
- Bảng năng lượng mặt trời và phụ kiện
- Nails
- TRIDON Kẹp ống, Vòng quay chìa khóa Worm Gear
- REVCOR Cánh quạt, 14 inch
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar Đất hiếm Hình bát giác
- ANVIL Tấm ghép 3 lỗ
- SPEARS VALVES Keo dán lắp ráp chế tạo CPVC 80 DWV trên yên xe, ổ cắm
- MARTIN SPROCKET SAE Offset Cờ lê hộp nổi bật, hoàn thiện công nghiệp màu đen
- PLAST-O-MATIC Van điều khiển lưu lượng sê-ri FC125
- MOEN Cartridges
- SIMONDS Bộ tệp
- KEN-TOOL Máy quay lốp