Westward 4prh3 | Bộ ổ cắm bit tác động 1/2 Ổ đĩa 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm bit tác động WESTWARD 4PRH3 1/2 ổ 6 điểm | AD9DNH

WESTWARD Bộ ổ cắm bit tác động 4PRH3 1/2 Ổ 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AD9DNH phần: 4PRH3
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
€187.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm bit tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh18
SAE hoặc MetricSAE và Metric
Bao gồm ổ cắmSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 Trong; Số liệu: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.71
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Std. Kiểu điểm bit được bao gồm (6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmLoại mẹoGiá cả
Bộ ổ cắm bit tác động WESTWARD 4PRG1 3/8 Ổ 6 Pt. | THÊM 9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE và Metric3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12mmHex€96.21
Bộ ổ cắm bit tác động WESTWARD 4PRH7 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM 4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAEỔ đĩa 1/4 ": T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Ổ: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Ổ: T60Torx€80.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ ổ cắm bit tác động 4PRH3 1/2 Ổ 6 điểm
€187.64 /đơn vị