Westward 4ky23 | Độ sâu quay số của thiết bị đo 0-22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4KY23 Độ sâu quay số Gage 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23 Độ sâu quay số 0-22

Trong kho
Mặt hàng: AD8LXX phần: 4KY23
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
€318.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPanme đo độ sâu
cái deBằng phẳng
Vật liệu đeThép cứng
Chiều dài cơ sở4"
Phong cách cơ sởFull
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Số lượng que đo6
Phạm vi0 đến 22 "
Độ phân giải0.001 "
Que Dia.0.177 "
Đầu ra SPCKhông
Con quayBằng phẳng
Vật liệu trục chínhThép cứng
thimbleMùa xuân được tải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9017308000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Trục quay (Có / Không) (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viĐộ phân giảiQue Dia.thimbleGiá cả
WESTWARD 4KY22 Panme đo độ sâu 0-6 inch điện tử | AD8LXW 4KY220 đến 6"/0 đến 150 mm0.00005 "/0.001 mm0.175 "Ratchet€333.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 4KY23 Độ sâu quay số 0-22
€318.22 /đơn vị