Westward 4by69 | Ống đòn bẩy súng mỡ 6000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 4BY69 Ống tra mỡ 6000 Psi | AD6WDP

WESTWARD Vòi đòn bẩy súng mỡ 4BY69 6000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6WDP phần: 4BY69
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
€48.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Số lượng lớn
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Chiều dài ống18 "
Tối đa Áp lực vận hành6000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng nước co dãn
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra31
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ15.5 "
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467195030
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Full Stroke)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhChiều dài dụng cụGiá cả
WESTWARD 15F197 Tay cầm cần gạt mỡ 10000 Psi | AA6ZAG 15F19710,000 psi-€57.11
WESTWARD 15F198 Tay cầm cần gạt mỡ 10000 Psi | AA6ZAH 15F19810,000 psi-€52.83
WESTWARD 15F199 Tay cầm cần gạt mỡ 10000 Psi | AA6ZAJ 15F19910,000 psi-€66.05
Tay cầm Bắn mỡ WESTWARD 1ZTC4 10000 Psi | AB4QAR 1ZTC410,000 psi14.625 "€68.59
WESTWARD 4BY70 ​​Ống cần gạt mỡ 6000 Psi | AD6WDQ 4 tỷ706000 psi15.5 "€34.28
WESTWARD 4BY71 Ống cần tra mỡ 10000 Psi | AD6WDR 4 tỷ7110,000 psi14.625 "€51.56
WESTWARD 4BY72 Ống tra mỡ 10000 Psi | AD6WDT 4 tỷ7210,000 psi14.625 "€49.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Vòi đòn bẩy súng mỡ 4BY69 6000 Psi
€48.73 /đơn vị