WESTWARD Rương trung gian 49EV15, sơn tĩnh điện màu đen, nhiệm vụ nhẹ, chiều rộng 42 inch, chiều sâu 19 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngực trung gian |
Loại mang | Vòng bi |
Màu cơ thể | Đen |
Kết thúc cơ thể | Sơn tĩnh điện |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Màu | Bột tráng đen |
Kích thước | 42 "x 19" x 16 " |
Màu ngăn kéo | Đen |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ nhẹ |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 300 lbs. |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Số lượng ngăn kéo | 3 |
Số tay cầm | 2 |
Độ sâu tổng thể | 19 " |
Tổng kích thước | 42 "x 19" x 16 " |
Chiều cao tổng thể | 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 42 " |
Phạm vi | 1 để 5 |
Khả năng lưu trữ | 7203 cu.in. |
Phong cách | Ngực trung gian |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.5 |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Màu cơ thể | Màu | Chiều cao | Tải Xếp hạng | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | Mặt gấp | - | đỏ | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
32H849 | - | - | Đen | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
32H850 | Mặt gấp | - | Màu xanh da trời | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
48RJ72 | nhựa | - | đỏ | 9.625 " | 165 lb | Khóa phím hình ống | 1348 cu. trong. | 26.38 " | €178.28 | RFQ
| |
49EV14 | - | đỏ | Sơn tĩnh điện màu đỏ | - | - | Có khóa | 7203 cu.in. | - | €600.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.