WESTWARD 48RJ72 Light Duty Chest, Đỏ, 4 ngăn kéo, Trung bình, Chiều cao 9-5/8"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngực trung gian |
Màu | đỏ |
Cấu hình | 22-3 / 8 "W Trung tâm Ngân hàng: (4) 10-3 / 4" D x 1-15 / 16 "H |
Độ sâu | 12.5 " |
Khả năng ngăn kéo | 55 lb |
Màu ngăn kéo | đỏ |
Ngăn kéo | Vòng bi |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ nhẹ |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 21 để 24 |
Thiết kế xử lý | nhựa |
Chiều cao | 9.625 " |
Tải Xếp hạng | 165 lb |
Hệ thống khóa | Khóa phím hình ống |
Vật chất | Thép |
Số lượng ngăn kéo | 3 |
Số tay cầm | 2 |
Khả năng lưu trữ | 1348 cu. trong. |
Chiều rộng | 26.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.77 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Màu cơ thể | Màu | Chiều cao | Tải Xếp hạng | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H848 | Mặt gấp | - | đỏ | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
32H849 | - | - | Đen | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
32H850 | Mặt gấp | - | Màu xanh da trời | 10.625 " | 240 lb | Khóa có chìa khóa bên trong, hình trụ | 2287 cu. trong. | 26 5 / 16 " | €293.84 | ||
49EV14 | - | đỏ | Sơn tĩnh điện màu đỏ | - | - | Có khóa | 7203 cu.in. | - | €600.53 | RFQ
| |
49EV15 | - | Đen | Bột tráng đen | - | - | Có khóa | 7203 cu.in. | - | €600.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.