WESTWARD Bộ sạc ắc quy tự động 473X78, 115 VAC, 7A, 6 Ft. Chiều dài cáp, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sạc pin |
Chiều dài dây AC | 6 Ft. |
Máy đo cáp | 6 AWG |
Chiều dài cáp | 6 ft. |
Sạc Amps @ Điện áp | 30A / 2A @ 12V, 30A / 6A @ 6V |
Dòng điện vào | 7A |
Điện áp đầu vào | 115 VAC |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tổng thể | 9-1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 6-1 / 2 " |
Chiều rộng tổng thể | 10-1 / 2 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.