Westward 46a903 | Máy Cạo Linh Hoạt 4 X 3-7/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cạp WESTWARD 46A903 Linh hoạt 4 x 3-7/8 In | AD6MDQ

WESTWARD Máy cạp 46A903 Linh hoạt 4 x 3-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD6MDQ Model: 46A903
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
€15.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái nạo
Chiều dài lưỡi3.875 "
Vật liệu lưỡiThép carbon
Loại lưỡiLinh hoạt
Độ rộng của lưỡi kiếm4"
MàuMàu xanh đen
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý Chiều dài4.75 "
Xử lý vật liệuPolypropylene / TPR, Đầu kim loại
Danh mục phụ Knife / ScraperPhế liệu
Số cạnh1
Chiều dài tổng thể8.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8205595510
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiChiều dài tổng thểLoại lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Brass / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664polypropylene3.75 "Thau7.25 "Cứng, đầy đủ Tang1.25 "ĐenGiảm dần€10.64
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang Brass / pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropylene3.75 "Thau7.25 "Cứng, đầy đủ Tang2"ĐenGiảm dần€15.00
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683polypropylene4"Thau7.5 "Cứng, đầy đủ Tang1.25 "Màu xanh đenergonomic€16.54
WESTWARD 13A688 Dao trét cứng Full Tang Bằng đồng thau Polypropylen 2in | AA4RBX 13A688polypropylene3.5 "Thau7"Cứng, đầy đủ Tang2"ĐenGiảm dần€12.56
WESTWARD 13A689 Dao trét cứng Full Tang Bằng đồng thau Polypropylen 3in | AA4RBY 13A689polypropylene3.5 "Thau7"Cứng, đầy đủ Tang3"ĐenGiảm dần€23.09
WESTWARD 13A690 Putty Knife Stiff Brass Pp / tpr 3 In | AA4RBZ 13A690Polypropylene / TPR3.5 "Thau7"Cứng, đầy đủ Tang3"Màu xanh đenergonomic€20.93
WESTWARD 13A691 Bent Pole Scraper Stiff Steel / pp 3 In | AA4RCA 13A691polypropylene3.5 "Thép carbon8"Cứng, cong3"ĐenGiảm dần€19.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy cạp 46A903 Linh hoạt 4 x 3-7/8 In
€15.16 /đơn vị