Westward 45ct43 | Súng Bắn Mỡ 6000 Psi Xám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 45CT43 Súng bôi mỡ 6000 psi Xám | AH9VXX

WESTWARD Súng bắn mỡ 45CT43 6000 psi Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AH9VXX phần: 45CT43
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
€110.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Kiểu tay cầm súng bôi trơnLever
Tối đa Áp lực vận hành6000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống6"
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Màu ốngmàu xám
Vật liệu ốngKim loại
Âm lượng trên mỗi nét0.035 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)39.12
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phương pháp nạp súng mỡ: Hộp mực, Số lượng lớn
  • Nét mỗi Oz. : 28.0
  • Stroke biến / Full Stroke: Full Stroke

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngTối đa Áp lực vận hànhTether có thểChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
WESTWARD 13X046 Tay cầm Bắn mỡ Pistol 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)15.5 "Thép€98.14
WESTWARD 15F196 Tay cầm Bắn mỡ Pistol Grip 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€49.91
WESTWARD 15F201 Tay cầm Bắn mỡ Pistol Grip 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€69.71
WESTWARD 4BY74 Mỡ Súng Pistol Pipe 6000 Psi | AD6WDV 4 tỷ74-6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)14.375 "Thép€46.12
WESTWARD 4BY75 Mỡ Súng Pistol Hose 7500 Psi | AD6WDW 4 tỷ7518 "7500 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)14.375 "Thép€85.81
WESTWARD 4BY81 Mỡ Súng Súng Ngắn 6000 Psi | AD6WEC 4 tỷ8118 "6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)15.375 "Thép€66.65
WESTWARD 45CT44 Súng bôi mỡ 6000 psi Xám 12 inch | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiKhông có khả năng Tether-Kim loại€150.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Súng bắn mỡ 45CT43 6000 psi Màu xám
€110.22 /đơn vị