Westward 13x046 | Tay cầm súng lục mỡ bôi trơn 7500 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 13X046 Tay cầm Bắn mỡ Pistol 7500 Psi | AA6GFB

WESTWARD Tay cầm súng lục mỡ 13X046 7500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AA6GFB Model: 13X046
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
€98.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGrease Gun
Công suất lớn16 oz.
Dung lượng hộp mực14-1 / 2 oz.
Súng bôi mỡHộp mực, Số lượng lớn
Kiểu tay cầm súng bôi trơnPistol Grip
Chiều dài ống18 "
Tối đa Áp lực vận hành7500 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng nước co dãn
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra40
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ15.5 "
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8205595560
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đột quỵ có thể thay đổi / Toàn bộ (Full Stroke)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngTối đa Áp lực vận hànhTether có thểChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
WESTWARD 15F196 Tay cầm Bắn mỡ Pistol Grip 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€49.91
WESTWARD 15F201 Tay cầm Bắn mỡ Pistol Grip 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€69.71
WESTWARD 4BY74 Mỡ Súng Pistol Pipe 6000 Psi | AD6WDV 4 tỷ74-6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)14.375 "Thép€46.12
WESTWARD 4BY75 Mỡ Súng Pistol Hose 7500 Psi | AD6WDW 4 tỷ7518 "7500 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)14.375 "Thép€85.81
WESTWARD 4BY81 Mỡ Súng Súng Ngắn 6000 Psi | AD6WEC 4 tỷ8118 "6000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)15.375 "Thép€66.65
WESTWARD 45CT43 Súng bôi mỡ 6000 psi Xám | AH9VXX 45CT43-6000 psiKhông có khả năng Tether-Kim loại€110.22
WESTWARD 45CT44 Súng bôi mỡ 6000 psi Xám 12 inch | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiKhông có khả năng Tether-Kim loại€150.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tay cầm súng lục mỡ 13X046 7500 Psi
€98.14 /đơn vị