Westward 45ct42 | Súng Bắn Mỡ Mini 3000 Psi Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 45CT42 Súng bôi mỡ mini 3000 psi Đen | AH9VXW

WESTWARD Súng bắn mỡ mini 45CT42 3000 psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AH9VXW phần: 45CT42
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
€22.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bắn mỡ mini
Công suất lớn3 oz.
Dung lượng hộp mực3 oz.
Kiểu tay cầm súng bôi trơnPistol Grip
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống4"
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngKim loại
Âm lượng trên mỗi nét0.014 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phương pháp nạp súng mỡ: Hộp mực
  • Nét mỗi Oz. : 70.0
  • Stroke biến / Full Stroke: Full Stroke

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhTether có thểChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
WESTWARD 15F211 Tay cầm cần gạt của súng bắn mỡ mini 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€26.08
WESTWARD 4BY82 Mini Grey Gun Pistol Grip 4500 Psi | AD6WED 4 tỷ824500 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)10 "Thép€24.85
WESTWARD 19XH24 Súng Đẩy Mỡ Mini Tay Cầm 1 Ounce | AF6LGK 19XH241000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)8.5 "Thép€15.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Súng bắn mỡ mini 45CT42 3000 psi Đen
€22.69 /đơn vị