Westward 19xh24 | Tay Cầm Súng Đẩy Mỡ Mini 1 Ounce | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 19XH24 Súng Đẩy Mỡ Mini Tay Cầm 1 Ounce | AF6LGK

WESTWARD Tay cầm đẩy súng bắn mỡ mini 19XH24 1 Ounce

Trong kho
Khoản mục: AF6LGK phần: 19XH24
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
€15.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng bắn mỡ mini
Công suất lớn1 oz.
Súng bôi mỡSố lượng lớn
Kiểu tay cầm súng bôi trơnĐẩy
Tối đa Áp lực vận hành1000 psi
Loại mở rộng vòi phunỐng cứng
Chiều dài ống3-1 / 2 "
Strokes cho 1-Oz. Đầu ra32
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Chiều dài dụng cụ8.5 "
Màu ốngĐen
Vật liệu ốngThép
Âm lượng trên mỗi nét0.031 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)23
Chiều rộng tàu (cm)5
Mã HS8424890000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhTether có thểChiều dài dụng cụVật liệu ốngGiá cả
WESTWARD 15F211 Tay cầm cần gạt của súng bắn mỡ mini 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)-Thép€26.08
WESTWARD 4BY82 Mini Grey Gun Pistol Grip 4500 Psi | AD6WED 4 tỷ824500 psiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)10 "Thép€24.85
WESTWARD 45CT42 Súng bôi mỡ mini 3000 psi Đen | AH9VXW 45CT423000 psiKhông có khả năng Tether-Kim loại€22.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tay cầm đẩy súng bắn mỡ mini 19XH24 1 Ounce
€15.71 /đơn vị