Westward 40p476 | Chốt neo chuyển đổi 1/2-13 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 40P476 Toggle Bolt Anchor, 1/2-13 Thread Size, 100Pk | AD3TZJ

WESTWARD 40P476 Neo bu-lông chuyển đổi, Cỡ ren 1/2-13, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3TZJ phần: 40P476
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
€211.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi neo bu lông
Kích thước Bolt1 / 2 "
Kích thước khoan3 / 4 "
Dải lưới3/8 to 3-5/8"
Loại đầuVới vòng kéo
Vật chấtDây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm
Kích thước máy1 / 2 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.44
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS7318190000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltKích thước khoanVật chấtKích thước máyKích thước chủ đềpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 40P467 Neo chốt chuyển đổi, chiều dài 3/16-24, 10Pk | AD3TYZ 40P4673 / 16 "1 / 2 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm3 / 16 "3 / 16-2410€24.89
WESTWARD 40P468 Chốt neo chuyển đổi, Kích thước ren 3/16-24, 100Pk | AD3TZA 40P4683 / 16 "1 / 2 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm3 / 16 "3 / 16-24100€188.54
WESTWARD 40P469 Neo chốt chuyển đổi, dài 1/4-20, 10Pk | AD3TZB 40P4691 / 4 "1 / 2 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm1 / 4 "1 / 4-2010€23.47
WESTWARD 40P470 Chốt neo chuyển đổi, Kích thước ren 1/4-20, 100Pk | AD3TZC 40P4701 / 4 "1 / 2 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm1 / 4 "1 / 4-20100€189.20
WESTWARD 40P471 Neo chốt chuyển đổi, chiều dài 5/16-18, 10Pk | AD3TZD 40P4715 / 16 "3 / 4 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm5 / 16 "5 / 16-1810€25.38
WESTWARD 40P472 Chốt neo chuyển đổi, Kích thước ren 5/16-18, 100Pk | AD3TZE 40P4725 / 16 "3 / 4 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm5 / 16 "5 / 16-18100€175.67
WESTWARD 40P473 Neo chốt chuyển đổi, chiều dài 3/8-16, 10Pk | AD3TZF 40P4733 / 8 "3 / 4 "Dây đai nhựa với kênh thép mạ kẽm3 / 8 "3 / 8-1610€26.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 40P476 Neo bu-lông chuyển đổi, Cỡ ren 1/2-13, 100Pk
€211.55 /đơn vị