WESTWARD Bộ tuốc nơ vít âm tường và rãnh vuông 401L82, Tua vít Phillips, 10 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tuốc nơ vít |
Kết thúc | Lưỡi mạ Chrome, chuôi, khuyên mangan Phosphated |
Thiết kế xử lý | Axetat với tay cầm cao su |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Cách nhiệt | Không |
Không đánh dấu | Không |
Số lượng các mảnh | 10 |
Chiều dài chân | 3 "thành 6" |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Hình dạng chân | Tròn, vuông |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kích thước mẹo | #1,#2,#3,1/4",3/16",5/16" |
Nhóm kiểu Mẹo | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.17 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Xử lý Màu | Thiết kế xử lý | Kích thước mẹo | Nhóm kiểu Mẹo | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Số lượng các mảnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401L80 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | #1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15 | Đặc biệt, Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 14 | €54.88 | RFQ
| |
401L79 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | #0,#1,#2,1/4",1/8",3/16" | Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 8 | €36.15 | RFQ
| |
401L81 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | - | Đặc biệt, Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 26 | €148.79 | ||
401L78 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | T10,T15,T20,T25,T27,T30 | Đặc biệt | Đa thành phần | - | 6 | €35.96 | ||
401K87 | # 1, # 2, 1/4 ", 3/16" | Xanh đỏ | - | # 1, # 2, 1/4 ", 3/16" | - | Đa thành phần | ergonomic | 4 | €19.86 | RFQ
| |
401L76 | Không | Màu xanh da trời | - | Không | - | nhựa | Sáo | 17 | €109.54 | RFQ
| |
401L74 | - | - | - | - | - | - | - | - | €38.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.