WESTWARD 401K87 Bộ tuốc nơ vít có đầu nam châm, Phillips, Có rãnh, Tiện dụng, 4 chi tiết
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tuốc nơ vít |
Loại Container | Không áp dụng |
Kiểu kẹp | ergonomic |
Xử lý Màu | Xanh đỏ |
Xử lý Chiều dài | 4 ", 4 1/2" |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Loại xử lý | ergonomic |
Cách nhiệt | Không |
Loại đo lường | SAE |
Số lượng các mảnh | 4 |
Chiều dài tổng thể | 7 ", 8", 8 1/2 " |
bánh cóc | Không |
Chiều dài chân | 3 "thành 4" |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Hình dạng chân | Tròn |
Kích thước máy | # 1, # 2, 1/4 ", 3/16" |
Kích thước mẹo | # 1, # 2, 1/4 ", 3/16" |
Kiểu Mẹo | Phillips, có rãnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.41 |
Quốc gia | Đài Loan |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Xử lý Màu | Thiết kế xử lý | Kích thước mẹo | Nhóm kiểu Mẹo | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Số lượng các mảnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401L80 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | #1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15 | Đặc biệt, Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 14 | €54.88 | RFQ
| |
401L79 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | #0,#1,#2,1/4",1/8",3/16" | Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 8 | €36.15 | RFQ
| |
401L82 | - | - | Axetat với tay cầm cao su | #1,#2,#3,1/4",3/16",5/16" | Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 10 | €75.36 | RFQ
| |
401L81 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | - | Đặc biệt, Tiêu chuẩn | Đa thành phần | - | 26 | €148.79 | ||
401L78 | - | - | Công thái học với bề mặt không trượt | T10,T15,T20,T25,T27,T30 | Đặc biệt | Đa thành phần | - | 6 | €35.96 | ||
401L76 | Không | Màu xanh da trời | - | Không | - | nhựa | Sáo | 17 | €109.54 | RFQ
| |
401L74 | - | - | - | - | - | - | - | - | €38.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.