WESTWARD 401L47 Bộ tuốc nơ vít chính xác, Lục giác và có rãnh, Ổ đĩa Phillips, 12 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ vặn vít chính xác |
Kết thúc | Lưỡi mạ Chrome, chuôi, khuyên mangan Phosphated |
Thiết kế xử lý | Công thái học với Nắp xoay |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Cách nhiệt | Không |
Số lượng các mảnh | 12 |
Chiều dài tổng thể | 6.25 " |
Chiều dài chân | 2.5 " |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Hình dạng chân | Tròn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kích thước mẹo | 1/16",1/8",3/32",5/64",7/64",PH0,PH00,PH000 |
Nhóm kiểu Mẹo | Độ chính xác, Bảo mật, Đặc biệt, Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.