Ntn 6006c3 | Thép ép hướng tâm 13mm W | 4zxc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi xuyên tâm NTN 6006C3 Thép ép 13mm W | AE2XZU 4ZXC6

NTN 6006C3 Vòng bi hướng tâm Thép ép 13mm W

Trong kho
Khoản mục: AE2XZU phần: 6006C3Tham chiếu chéo: 4ZXC6
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
€44.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi xuyên tâm
ABEC Dung sai1
Vật liệu mangThép
Loại mangMở
Đường kính lỗ khoan.30mm
Khoan dung+ 0 / -0.015 mm
Vật liệu lồngÉp thép
Công suất tải động2,970 lb
Tối đa RPM13,000
Bên ngoài Dia.55mm
Dia ngoài. Lòng khoan dung+ 0 / -0.018 mm
Vật liệu con dấuCao su tổng hợp được đúc thành tấm thép
Khả năng tải tĩnh1,860 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-13 độ đến 250 độ F
Chiều rộng13mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8482105052
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuĐường kính lỗ khoan.Khoan dungVật liệu khiênKhả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viChiều rộngVật liệu lồngGiá cả
Vòng bi xuyên tâm NTN 6205F600 Thép mở 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 micronThép-390 độ đến 660 độ F15mmThép€145.71
Vòng bi xuyên tâm NTN 6206F600 Thép mở 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 micronThép-390 độ đến 660 độ F16mmThép€132.22
NTN 6305F600 Vòng bi xuyên tâm Thép mở 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 micronThép-390 độ đến 660 độ F17mmThép€112.30
Vòng bi xuyên tâm NTN 6000C3 Thép ép 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Cao su tổng hợp được đúc thành tấm thép10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb-13 độ đến 250 độ F8mmÉp thép€26.55
Vòng bi xuyên tâm NTN 6001C3 Thép ép 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Cao su tổng hợp được đúc thành tấm thép12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb-13 độ đến 250 độ F8mmÉp thép€24.19
Vòng bi xuyên tâm NTN 6002C3 Thép ép 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Cao su tổng hợp được đúc thành tấm thép15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb-13 độ đến 250 độ F9mmÉp thép€30.15
Vòng bi xuyên tâm NTN 6003C3 Thép ép 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Cao su tổng hợp được đúc thành tấm thép17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb-13 độ đến 250 độ F10mmÉp thép€37.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 6006C3 Vòng bi hướng tâm Thép ép 13mm W
€44.99 /đơn vị