Westward 39d763 | Bình Xịt Cầm Tay 2 Gallon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 39D763 Máy phun cầm tay 2 Gallon | AC7ZYJ

WESTWARD 39D763 Bình Xịt Cầm Tay 2 Gallon

Trong kho
Khoản mục: AC7ZYJ phần: 39D763

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€127.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phun cầm tay
Điền kích thước mở4"
Chiều dài ống46 "
Chất liệu ốngPVC
Trong bộ lọc bểY
Vật liệu vòi phunpolyethylene
Loại vòi phunNón có thể điều chỉnh
Phạm vi áp40 psi
Phát hành áp lực
Dung tích bồn2 gal.
Vật liệu bểpolyethylene
Chiều dài đũa phép18 "
Vật liệu Đũa phéppolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)52.07
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)21.34
Mã HS8424819090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài bơm (8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngChất liệu ốngPhạm vi ápGiá cả
WESTWARD 12U481 Máy phun cầm tay 1.0 Gallon Polypropylene Tank | AA4MFZ 12U48142 "PVC / Nylon gia cố35 đến 45 psi€81.43
WESTWARD 39D762 Máy phun cầm tay 2 Gallon | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi€90.27
WESTWARD 39D764 Máy phun cầm tay 3 Gallon | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi€111.59
WESTWARD 39D765 Máy phun cầm tay 3 Gallon Multipupose | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi€109.94
WESTWARD 39D766 Máy phun cầm tay 3 Gallon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi€104.41
WESTWARD 39D767 Máy phun cầm tay 2 Gallon Khắc / axit | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi€119.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 39D763 Bình Xịt Cầm Tay 2 Gallon
€127.00 /đơn vị