Chicago-latrobe 55109 | Danh Sách Máy Khoan Trục Vít #2157 17/64 In | 10u276 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 55109 Screw Machine Drill List # 2157 17/64 In | AA2MZX 10U276

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 55109 # 2157 17/64 In

Trong kho
Khoản mục: AA2MZX phần: 55109Tham chiếu chéo: 10U276
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
€15.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.2656
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTitan Nitride
Chiều dài sáo36.513mm
Kích thước phân số17 / 64 "
Danh sách số2157
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể66.675mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.6.746875mm
Kích thước máy17 / 64 "
KiểuTiêu chuẩn
UPC662355551097

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoKích thước phân sốChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55097 # 2157 5/64 In | AA2MZJ 10U264 550970.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "€7.01
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55098 # 2157 3/32 In | AA2MZK 10U265 550980.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "€6.84
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55099 # 2157 7/64 In | AA2MZL 10U266 550990.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€7.21
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55101 # 2157 9/64 In | AA2MZN 10U268 551010.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.35
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55102 # 2157 5/32 In | AA2MZP 10U269 551020.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€8.74
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55103 # 2157 11/64 In | AA2MZQ 10U270 551030.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "€9.02
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 55104 # 2157 3/16 Trong | AA2MZR 10U271 551040.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "€9.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 55109 # 2157 17/64 In
€15.66 /đơn vị