Westward 36a311 | Cờ lê hai đầu mở Satin 1-1/16 X 1-1/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 36A311 Cờ lê hai đầu mở rộng Satin 1-1 / 16 x 1-1 / 8 | AC6RTC

WESTWARD Cờ lê hai đầu mở 36A311 Satin 1-1/16 x 1-1/8

Trong kho
Khoản mục: AC6RTC Model: 36A311
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
€12.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hai đầu mở
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu1-1/16" x 1-1/8"
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Chiều dài tổng thể11.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1/16" x 1-1/8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1EYL2 Cờ lê mở đầu 1/4 x 5/16 Inch 5l | AA9RUT 1EYL2Chrome Vanadi5"1/4 x 5/16 "€7.25
WESTWARD 1EYL3 Mở Cờ lê 3/8 x 7/16 Inch 15 Độ | AA9RUU 1EYL3Chrome Vanadi5.75 "3/8 x 7/16 "€7.70
WESTWARD 1EYL4 Cờ lê mở đầu 7/16 x 1/2 Inch 15 độ | AA9RUV 1EYL4Chrome Vanadi6.25 "7/16 x 1/2 "€9.02
WESTWARD 1EYL6 Mở cờ lê 5/8 x 11/16 Inch 8 L | AA9RUX 1EYL6Chrome Vanadi8"5/8 x 11/16 "€8.20
WESTWARD 1EYL7 Mở Cờ lê 11/16 x 3/4 Inch 15 Độ 9 L | AA9RUY 1EYL7Chrome Vanadi9"11/16 x 3/4 "€6.16
WESTWARD 1EYL8 Mở cờ lê 13/16 x 7/8 Inch 10 L | AA9RUZ 1EYL8Chrome Vanadi10 "13 / 16 "x 7 / 8"€8.62
WESTWARD 1EYL9 Mở Cờ lê 15/16 x 1 Inch 15 Độ | AA9RVA 1EYL9Chrome Vanadi11 "15 / 16 "x 1"€25.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê hai đầu mở 36A311 Satin 1-1/16 x 1-1/8
€12.97 /đơn vị