Westward 35xr79 | Túi Đựng Dụng Cụ 1 Túi 12-1/2 X 7 X 6-9/16 Xám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 35XR79 Tool Tote 1 Pocket 12-1 / 2 x 7 x 6-9 / 16 Grey | AH6EAF

WESTWARD Túi đựng dụng cụ 35XR79 1 Túi 12-1/2 x 7 x 6-9/16 Xám

Trong kho
Khoản mục: AH6EAF phần: 35XR79
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
€86.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp núm vú
Màumàu xám
Vật chấtThép
Số lượng ngăn66
Chiều cao tổng thể6 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể7"
Chiều rộng tổng thể12.5 "
Kích thước máy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng ngănChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 35XR74 Dụng cụ Tote 1 Túi 23-7 / 8 x 8-9 / 16 x 6-9 / 16 | AH6EAA 35XR74276 9 / 16 "8 9 / 16 "23.875 "2"€113.73
WESTWARD 35XR75 Dụng cụ Tote 1 Túi 19-5 / 8 x 6-9 / 16 x 6-1 / 2 | AH6EAB 35XR75306.5 "6.875 "19.625 "1.5 "€100.04
WESTWARD 35XR76 Tool Tote 1 Pocket 18 x 7-7 / 8 x 6-5 / 8 Grey | AH6EAC 35XR76406.625 "7.875 "18 "1.25 "€98.69
WESTWARD 35XR77 Dụng cụ Tote 1 Túi 12-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 Gray | AH6EAD 35XR77426.625 "7"12.5 "1 / 2 "- 3 / 4"€88.87
WESTWARD 35XR78 Dụng cụ Tote 1 Túi 14-1 / 8 x 7-7 / 8 x 6-5 / 8 | AH6EAE 35XR78506.625 "7.875 "14.125 "1"€93.36
WESTWARD 35XR80 Tool Tote 1 Pocket 10-1 / 2 x 7 x 6-5 / 8 Grey | AH6EAG 35XR80776.625 "7"10.5 "1 / 2 "€80.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Túi đựng dụng cụ 35XR79 1 Túi 12-1/2 x 7 x 6-9/16 Xám
€86.59 /đơn vị