Westward 33m353 | Ổ cắm 3/8 inch 16mm 12 điểm chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 33M353 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 16mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AC6FNU

WESTWARD Ổ cắm 33M353 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 16mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AC6FNU phần: 33M353
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
€9.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtCR-V (Chrome Vanadi)
Số điểm12
Chiều dài tổng thể25mm
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy16mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.31
Chiều dài tàu (cm)2.49
Chiều rộng tàu (cm)2.31
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E912 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 21mm sâu 12 điểm | AA2EDE 10E912Đánh bóng đầy đủThép hợp kim122 17 / 32 "21mmSâu€6.44
WESTWARD 1EZY4 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 22mm Sâu 6 điểm | AA9TCC 1EZY4cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)62.5 "22mmSâu€1.69
WESTWARD 33M348 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 11mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AC6FNN 33M348Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)1225mm11Tiêu chuẩn€1.27
WESTWARD 3LE27 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 9mm sâu 12 điểm | AC9XMJ 3LE27cơ rômThép122.5 "9Sâu€11.42
WESTWARD 5MT73 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm sâu 16mm 12 điểm | AE4TZU 5MT73cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)122.5 "16mmSâu€11.27
Ổ cắm WESTWARD 5MT87 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 22 điểm 12mm | AE4UAJ 5MT87cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)121 7 / 32 "22mmTiêu chuẩn€10.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 33M353 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 16mm 12 điểm
€9.84 /đơn vị