TRUE TEMPER 1142500 Dirt Tamper Lưỡi 10 x 10 inch Tay cầm 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy làm bẩn bụi bẩn |
Chiều dài lưỡi | 10 " |
Vật liệu lưỡi | Thép |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 10 " |
Xử lý Chiều dài | 42 " |
Xử lý vật liệu | Gỗ |
Loại xử lý | Sảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 110.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8205206000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Xử lý Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1133400 | 8" | 8" | 43 " | €82.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.