Westward 30rz30 | Vòi súng bơm mỡ 6000 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống hút mỡ WESTWARD 30RZ30 6000 psi | AF9RHT

WESTWARD Vòi súng mỡ 30RZ30 6000 psi

Trong kho
Khoản mục: AF9RHT phần: 30RZ30
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
€61.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ống
Kết nối1/8 "MNPT
Max. Sức ép10,000 psi
Min. Áp lực nổ28,000 psi
Kích thước máy30 "L
áp suất làm việc6000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8504409550

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhInletVật chấtMax. Sức épCửa hàngKích thước máyáp suất làm việcGiá cả
WESTWARD 15F204 Ống hút mỡ 12 inch | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€30.87
WESTWARD 15F205 Vòi Bắn Mỡ 18 inch | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€33.95
WESTWARD 21EM33 Vòi Súng Bắn Mỡ 1/8 Inch | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Nhựa nhiệt dẻo, Thép10000 psi1/8 NPT (M)--€19.54
WESTWARD 4BY77 Vòi Roi 12 In | AD6WDY 4 tỷ77-Nylon bện / cao su--12 "L3500 PSI€6.48
WESTWARD 4BY78 Vòi Roi 18 In | AD6WDZ 4 tỷ78-Nylon bện / cao su--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 Vòi Roi 12 inch | AD6WEA 4 tỷ79----12 "3500 PSI€7.43
WESTWARD 4BY80 Vòi Roi 18 In | AD6WEB 4 tỷ80----18 "L3500 PSI€8.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Vòi súng mỡ 30RZ30 6000 psi
€61.95 /đơn vị