Westward 21em33 | Ống súng mỡ 1/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21EM33 Vòi Súng Bắn Mỡ 1/8 Inch | AB6GAY

WESTWARD 21EM33 Vòi Súng Mỡ 1/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB6GAY phần: 21EM33
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
€19.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ống
MàuĐen
Loại mở rộngNhựa nhiệt dẻo
Kết thúc phù hợp (Trong.)1/8
Chiều dài ống3ft.
Inlet1/8 NPT (M)
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo, Thép
Max. Sức ép10000 psi
Áp lực vận hành3500 psi
Cửa hàng1/8 NPT (M)
Tổng thể Dia.0.14" ID, 0.33" đường ngoài
Chiều dài tổng thể36 "
KiểuLinh hoạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3917390050
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhInletVật chấtMax. Sức épCửa hàngKích thước máyáp suất làm việcGiá cả
WESTWARD 15F204 Ống hút mỡ 12 inch | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€30.87
WESTWARD 15F205 Vòi Bắn Mỡ 18 inch | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€33.95
WESTWARD 4BY77 Vòi Roi 12 In | AD6WDY 4 tỷ77-Nylon bện / cao su--12 "L3500 PSI€6.48
WESTWARD 4BY78 Vòi Roi 18 In | AD6WDZ 4 tỷ78-Nylon bện / cao su--18 "L3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 Vòi Roi 12 inch | AD6WEA 4 tỷ79----12 "3500 PSI€7.43
WESTWARD 4BY80 Vòi Roi 18 In | AD6WEB 4 tỷ80----18 "L3500 PSI€8.95
WESTWARD 4BY83 Vòi Roi 24 In | AD6WEE 4 tỷ83-Nylon bện / cao su--24 "L3500 PSI€23.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21EM33 Vòi Súng Mỡ 1/8 Inch
€19.54 /đơn vị