Westward 30rz14 | Nut Driver Vòng 1/2 Inch Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 30RZ14 Nut Driver Round 1/2 inch Hex | AF9RHB

WESTWARD Trình điều khiển đai ốc 30RZ14 Vòng 1/2 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AF9RHB phần: 30RZ14
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
€15.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiChrome Vanadi Steel
Mã màuđỏ
Handleergonomic
Xử lý MàuĐen đỏ
Thiết kế xử lýTee
Xử lý vật liệuNhựa nhiệt dẻo Vulcanizate
Hex12.7 mm
Kích thước hex1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể11 5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân9 1 / 16 "
Vật liệu chânChrome Vanadi Steel
Loại chânVòng tròn rắn
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuXử lý MàuHexKích thước hexSAE hoặc MetricGiá cả
WESTWARD 30RZ24 Nut Driver Round 1/2 inch Hex | AF9RHM 30RZ24Màu xanh da trờiMàu xanh với Grip đen12 mm12.0mmmetric€15.62
WESTWARD 30RZ26 Nut Driver Round 9/16 Trong Hex | AF9RHN 30RZ26Màu xanh da trờiMàu xanh với Grip đen14 mm14.0mmmetric€4.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Trình điều khiển đai ốc 30RZ14 Vòng 1/2 inch Hex
€15.84 /đơn vị