Westward 30pa91 | Kìm cắt chéo nửa phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt chéo WESTWARD 30PA91 Semi-flush | AF9NZD

WESTWARD Kìm cắt chéo 30PA91 Semi-flush

Trong kho
Khoản mục: AF9NZD phần: 30PA91
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
€71.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt chéo
Năng lực cắt / Vật liệuDây điện
Cắt cạnhBán xả
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài33 / 64 "
Hàm rộng15 / 32 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1-61 / 64 "
Chiều dài tổng thể4 9 / 32 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNăng lực cắt / Vật liệuLoại xử lýMẹo rộngXếp hạng điện ápHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
Kìm cắt chéo WESTWARD 30PA90 Flush | AF9NZC 30PA90Dây điệnNhúng3 / 32 "Không áp dụng13 / 16 "5 / 8 "Thép€64.52
Kìm cắt chéo WESTWARD 53JW92, Cắt ngang, Chiều rộng hàm 9/16 Inch, Chiều dài hàm 1/2 Inch | CD2FTY 53JW92KhôngDây điệnĐệm Grip-Không được đánh giá1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadi Steel€24.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm cắt chéo 30PA91 Semi-flush
€71.52 /đơn vị