Westward 30pa90 | Kìm cắt chéo xả | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt chéo WESTWARD 30PA90 Flush | AF9NZC

WESTWARD Kìm cắt chéo 30PA90 Flush

Trong kho
Khoản mục: AF9NZC phần: 30PA90
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
€64.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt chéo
Năng lực cắt / Vật liệuDây điện
Cắt cạnhThùng
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng5 / 8 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2-3 / 64 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Mùa xuân trở về
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNăng lực cắt / Vật liệuLoại xử lýMẹo rộngXếp hạng điện ápHàm dàiHàm rộngVật chấtGiá cả
Kìm cắt chéo WESTWARD 30PA91 Semi-flush | AF9NZD 30PA91Dây điệnNhúng1 / 8 "Không áp dụng33 / 64 "15 / 32 "Thép€71.52
Kìm cắt chéo WESTWARD 53JW92, Cắt ngang, Chiều rộng hàm 9/16 Inch, Chiều dài hàm 1/2 Inch | CD2FTY 53JW92KhôngDây điệnĐệm Grip-Không được đánh giá1 / 2 "9 / 16 "Chrome Vanadi Steel€24.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm cắt chéo 30PA90 Flush
€64.52 /đơn vị