Westward 2ujx9 | Kéo cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể 1 Cắt 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2UJX9 Kéo cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể 1 1/4 inch Cắt | AC3LMH

WESTWARD 2UJX9 Kéo cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể Cắt 1 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3LMH phần: 2UJX9
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
€12.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo cắt
Điều chỉnhKhông
Lưỡi kiếmRăng cưa / thẳng
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Cắt cạnhDao
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýCong công thái học
Xử lý vật liệupolypropylene
Xử lý phong cáchSảnh
Loại xử lýThẳng thắn, Ergonomic
Tay trái / tay phảiTay Phải
Chiều dài cắt1.25 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Loại điểmSharp
Ứng dụng chínhđa
Hình dạng mẹoSharp
KiểuThuận tay phải / trái

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8213009000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtĐiều chỉnhLưỡi kiếmChiều dài tổng thểỨng dụng chínhXử lý MàuThiết kế xử lýXử lý vật liệuGiá cả
WESTWARD 2UJX7 Kéo cắt 8 inch Chiều dài tổng thể Cắt 2 inch | AC3LMF 2UJX72"Răng cưa / thẳng8"đaMàu xanh đenCong công thái họcPolypropylene và cao su nhựa nhiệt€19.44
WESTWARD 2UJX8 Kéo cắt 5 1/2 inch Chiều dài tổng thể 1 Cắt 5/8 inch | AC3LMG 2UJX81.625 "KhôngRăng cưa / thẳng5.5 "Điện và Truyền thôngMàu xanh da trờiNhẫn kéo dàiNylon và sợi thủy tinh€32.31
WESTWARD 2UJY1 Kéo cắt 7 1/4 inch Chiều dài tổng thể 1 Cắt 5/8 inch | AC3LMJ 2UJY11.625 "KhôngRăng cưa / Góc7.25 "đaMàu xanh đenCong công thái họcPolypropylene và cao su nhựa nhiệt€24.53
WESTWARD 4YP37 Kéo cắt đa năng 7 1/2 Chiều dài tổng thể 1 5/8 Cắt | AE2NKH 4YP371.625 "KhôngSảnh7.5 "đaMàu xanh da trờiCong công thái họcNhựa PVC€38.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2UJX9 Kéo cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể Cắt 1 1/4 inch
€12.32 /đơn vị