Westward 2rul8 | Máy vặn vít Sáo xoắn ốc Size #1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2RUL8 Máy vắt sổ trục vít Kích thước Sáo xoắn # 1 | AC3DUH

WESTWARD 2RUL8 Kích thước sáo xoắn ốc vắt vít #1

Trong kho
Khoản mục: AC3DUH phần: 2RUL8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€4.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn vít
Kích thước khoan5 / 64 "
Để tháo chốt, bu lông, vít1 / 8 để 1 / 4
Dia cuối lớn.5 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước máy#1
Dia cuối nhỏ.1 / 16 "
Chiều dài côn (In.)3/4
KiểuSáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207906000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanDia cuối lớn.Chiều dài tổng thểKích thước máyDia cuối nhỏ.Giá cả
WESTWARD 2RUL9 Máy vắt sổ trục vít Sáo xoắn Kích thước # 2 | AC3DUJ 2 THÁNG 97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 Máy vắt sổ trục vít Sáo xoắn Kích thước # 3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP2 Máy vắt sổ trục vít Kích thước Sáo xoắn # 4 | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€6.98
WESTWARD 2RUP3 Vít Vặn Sáo Kích Thước # 5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.86
WESTWARD 2RUP4 Máy vắt sổ trục vít Sáo xoắn Cỡ # 6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 Máy vắt sổ trục vít Sáo xoắn Cỡ # 7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40
Máy vắt sổ trục vít WESTWARD 2RUP6 Sáo xoắn Cỡ # 8 | AC3DUQ 2RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2RUL8 Kích thước sáo xoắn ốc vắt vít #1
€4.20 /đơn vị