Cầu chì gốm và thủy tinh sê-ri BUSSMANN F03B
Phong cách | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | F03B250V1-1/2AS | 1.5A | 250 VAC | €17.83 | |
A | F03B250V1-1/2A | 1.5A | 250 VAC | €16.95 | |
A | F03B250V1-6/10A | 1.6A | 250 VAC | €16.95 | |
A | F03B250V1-1/4AS | 1.25A | 250 VAC | €13.25 | |
A | F03B250V2-1/2A | 2.5A | 250 VAC | €16.95 | |
A | F03B125V4A | 4A | 125 VAC | €11.70 | |
A | F03B125V6-1/4AS | 6.25A | 125 VAC | €12.29 | |
A | F03B125V8AS | 8A | 125 VAC | €12.29 | |
A | F03B125V10A | 10A | 125 VAC | €11.70 | |
A | F03B125V15AS | 15A | 125 VAC | €12.29 | |
A | F03B125V20A | 20A | 125 VAC | €11.70 | |
A | F03B125V20AS | 20A | 125 VAC | €12.29 | |
A | F03B250V15 / 100A | 150mA | 250 VAC | €23.27 | |
A | F03B250V1 / 4AS | 250mA | 250 VAC | €19.17 | |
A | F03B250V1 / 4A | 250mA | 250 VAC | €18.17 | |
A | F03B250V1 / 2AS | 500mA | 250 VAC | €19.17 | |
A | F03B250V1 / 2A | 500mA | 250 VAC | €18.17 | |
A | F03B250V3 / 4A | 750mA | 250 VAC | €18.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy trộn bê tông
- Chân đế
- Phụ kiện đường ống mạ kẽm
- Cáp uốn liên tục
- Phụ kiện an toàn điện
- Hệ thống khóa
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Tủ khóa lưu trữ
- chiếu sáng khẩn cấp
- Pins
- LUBE Chế độ xem dòng chảy rộng
- INGERSOLL-RAND Máy cân kim thẳng công nghiệp
- WHEATON Decapper Hand vận hành
- MITUTOYO Bộ cặp Radius Gage
- FLEX SEAL Băng niêm phong bảo quản cao cấp, 3 inch
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Protistor, 1500VAC
- APOLLO VALVES beanies
- WAVIAN Vòi bình gas
- SPEEDAIRE Thiết bị khử sương mù giảm thanh khí thải
- REMCO Dụng cụ hốt rác ở sảnh có chổi