Westward 2ajh4 | Đục Lạnh 1 Inch X 8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2AJH4 Đục nguội 1 Inch x 8 Inch | AB8YNU

WESTWARD Đục nguội 2AJH4 1 inch x 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8YNU phần: 2AJH4
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
€13.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Hex3 / 4 "
Chiều dài8"
Vật chấtThép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Mã HS8205595510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước mẹoGiá cả
WESTWARD 2AJG6 Đục nguội 1/4 inch x 5 inch | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen1 / 4 "€2.82
WESTWARD 2AJG7 Đục lạnh 5/16 Inch x 5 Inch | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen5 / 16 "€2.59
WESTWARD 2AJG8 Đục nguội 3/8 Inch x 5-1 / 2 Inch | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen3 / 8 "€3.47
Đục nguội WESTWARD 2AJG9, 6 inch, Thép Chrome Vanadi | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen1 / 2 "€8.90
WESTWARD 2AJH1 Đục nguội 5/8 Inch x 6-1 / 2 Inch | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen5 / 8 "€5.42
WESTWARD 2AJH2 Đục nguội 3/4 Inch x 7 Inch | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen3 / 4 "€5.43
WESTWARD 2AJH3 Đục nguội 7/8 Inch x 7-1 / 2 Inch | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Thép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen7 / 8 "€7.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đục nguội 2AJH4 1 inch x 8 inch
€13.16 /đơn vị