Westward 24z027 | Búa Tạ 4 Lb Thép Carbon 12 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 24Z027 Sledge Hammer 4 Lb 12 Inch Carbon Steel | AB8ACX

WESTWARD 24Z027 Búa tạ Thép carbon 4 Lb 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8ACX phần: 24Z027

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€56.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt1 15 / 16 "
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýKhông thể hủy diệt
Xử lý vật liệuCao su lưu hóa và thép
Màu đầuChào Vis Orange
Trưởng Chiều dài4 5 / 16 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu4 lb
Trưởng Width1 15 / 16 "
Chiều dài tổng thể12 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8205200000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTrọng lượng đầuĐường kính mặtXử lý MàuTrưởng WidthChiều dài tổng thểTether có thểThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 22XP69 Búa tạ không thể phá hủy 8 Lb 36 In | AB7GAU 22XP69Búa tạ hai mặt8 lb2 23 / 64 "Đen2 23 / 64 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€170.45
WESTWARD 22XP70 Búa tạ không thể phá hủy 10 Lb 36 In | AB7GAV 22XP70Búa tạ hai mặt10 lb2.5 "Đen2.5 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€176.83
WESTWARD 22XP71 Búa tạ không thể phá hủy 12 Lb 36 In | AB7GAW 22XP71Búa tạ hai mặt12 lb2 21 / 32 "Đen2 21 / 32 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€177.38
WESTWARD 22XP72 Búa tạ không thể phá hủy 14 Lb 36 In | AB7GAX 22XP72Búa tạ hai mặt14 lb2 57 / 64 "Đen2 57 / 64 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€181.48
WESTWARD 22XP75 Búa tạ không thể phá hủy 6 Lb 30 In | AB7GBA 22XP75Búa tạ hai mặt6 lb2.156 "Đen2.156 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€146.50
WESTWARD 22XP76 Búa tạ không thể phá hủy 8 Lb 30 In | AB7GBB 22XP76Búa tạ hai mặt8 lb2 23 / 64 "Đen2 23 / 64 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€158.71
WESTWARD 22XP77 Búa tạ không thể phá hủy 10 Lb 30 In | AB7GBC 22XP77Búa tạ hai mặt10 lb2.5 "Đen2.5 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€166.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 24Z027 Búa tạ Thép carbon 4 Lb 12 inch
€56.79 /đơn vị