Westward 24a540 | Lưỡi Cưa Chuyển Động Qua Lại 14 Tpi 9 X 3/4 Inch 5 Pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 24A540 Lưỡi cưa piston 14 Tpi 9 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXN

WESTWARD 24A540 Lưỡi cưa tịnh tiến 14 Tpi 9 x 3/4 Inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB7TXN Model: 24A540
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
€39.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa xoay
Quay lạiSảnh
Chiều cao3 / 4 "
Chiều dài9"
Vật chấtBIM-M42
Chân1/2 "Phổ thông
Răng trên mỗi Inch14
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8202916000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • 24A540 là sự thay thế được đề xuất của 24A573

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuay lạiChiều caoChiều dàiRăng trên mỗi InchChiều rộngpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 24A533 Lưỡi cưa piston 18 Tpi 9 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXF 24A533Sảnh3 / 4 "9"183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A534 Lưỡi cưa piston 14 Tpi 6 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXG 24A534Giảm dần3 / 4 "6"143 / 4 "5€16.39
WESTWARD 24A535 Lưỡi cưa pittông 18 Tpi 6 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXH 24A535Giảm dần3 / 4 "6"183 / 4 "5€15.28
WESTWARD 24A541 Lưỡi cưa pittông 18 Tpi 12 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXP 24A541Sảnh3 / 4 "12 "183 / 4 "5€30.48
WESTWARD 24A551 Lưỡi cưa piston 6 Tpi 9 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXV 24A551Giảm dần3 / 4 "9"63 / 4 "5€31.66
WESTWARD 24A552 Lưỡi cưa pittông 6 Tpi 12 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TXW 24A552Giảm dần3 / 4 "12 "63 / 4 "5€37.29
WESTWARD 24A560 Trụ cưa pittông 8-12 Tpi 6 x 3/4 Inch 5 Pk | AB7TYC 24A560Giảm dần3 / 4 "6"8/123 / 4 "5€19.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 24A540 Lưỡi cưa tịnh tiến 14 Tpi 9 x 3/4 Inch 5 Pk
€39.32 /đóng gói