Westward 23x833 | Nêm mặt bích Không phát ra tia lửa 7 X 2 X 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 23X833 Nêm bích không tia lửa 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK

WESTWARD Nêm mặt bích 23X833 Không phát ra tia lửa 7 x 2 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB7PJK Model: 23X833
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
€121.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNêm mặt bích
Chiều cao3 / 4 "
Chiều dài7"
Vật chấtHợp kim đồng berili
KiểuKhông đánh lửa, không từ tính, chống ăn mòn
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8205593080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
WESTWARD 23X830 Nêm mặt bích Không phát tia lửa 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€145.74
WESTWARD 23X831 Nêm mặt bích Không phát tia lửa 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€152.03
WESTWARD 23X832 Nêm bích không tia lửa 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"€41.78
WESTWARD 23X834 Nêm mặt bích Không phát tia lửa 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€88.17
WESTWARD 23X835 Nêm bích không tia lửa 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "€25.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Nêm mặt bích 23X833 Không phát ra tia lửa 7 x 2 x 3/4 In
€121.18 /đơn vị